BELDEN
Belden 丸形コネクタ RKWTシリーズ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
RKWT
材質(ハウジング)
PVC
コンタクト数
4
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053064
RKWT4-07/2
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053073
RKWT-07/5
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください