Belden 同軸ケーブル URM70 100m 75 Ω
- 仕様
- 【コアストランド】7/0.2
- タイプ
- URM70、【導体ストランド】スタンダード
- 外径(Φmm)
- 5.8
- 寸法(Φmm)
- 【ストランド】0.2
- コネクタ形状
- D
- 材質(シース)
- 塩化ビニール(PVC)
- 動作温度(℃)
- -40
- シース色
- 黒
- 断熱材
- PE
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫めっき銅
- 特性インピーダンス(Ω)
- 75
- ストランド数
- 7
- リール長さ(m)
- 100
- 内容量
- 1リール(100m)
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















