曜日別特売
URM70.10100 Belden 同軸ケーブル URM70 100m 75 Ω BELDEN 50053588

Belden 同軸ケーブル URM70 100m 75 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(100m)
注文コード
50053588
品番
URM70.10100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
仕様
【コアストランド】7/0.2
タイプ
URM70、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)
5.8
寸法(Φmm)
【ストランド】0.2
コネクタ形状
D
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
動作温度(℃)
-40
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
7
リール長さ(m)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする