BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 680シリーズ
シリーズ
680
端子種別
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
コンタクトジェンダー
接合型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50056309
09-0337-00-16
60
3
16
オス
ネジロック
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056318
09-0301-00-02
250
7
2
オス
ネジロック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056327
09-0303-00-02
250
7
2
オス
スクリューオン
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056336
09-0305-00-03
250
7
3
オス
ネジロック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056345
09-0330-00-12
60
3
12
メス
ネジロック
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056354
09-0338-00-16
60
3
16
メス
ネジロック
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056363
09-0340-00-16
60
3
16
メス
スクリューオン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056379
09-0302-00-02
250
7
2
メス
ネジロック
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056388
09-0304-00-02
250
7
2
メス
スクリューオン
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056397
09-0316-09-05
250
6
5
メス
クイックコネクト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056293
09-0329-00-12
60
3
12
オス
ネジロック
オープン
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください