BRAD
Brad 丸形コネクタ 120070シリーズ
シリーズ
120070
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
埋め込みネジ, はんだ
定格電流(A)
4
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070713
1200700235
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください