曜日別特売

Brad 丸形コネクタ 120085シリーズ

Brad 丸形コネクタ 120085シリーズ - BRAD
シリーズ120085定格電流(A)4動作温度(℃)-25コネクタサイズM12内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
材質(ハウジング)
コンタクト数
IP等級
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500708171200850003250ac/dcポリアミド4IP69ストレート
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
500708081200850005250ac/dcポリアミド4IP69ストレート
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
500708261200850006250ac/dcポリアミド5IP69ストレート
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
500708441200850013250ac/dcPA4IP69ストレート
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
50070853120085001630ac、36dcナイロン5IP67, IP68ライトアングル
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
500708351200850011250ac/dcポリアミド4IP69ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする