CAMDENBOSS
CAMDENBOSS ヒューズ端子台
極数
2
取付方式
埋め込みネジ
ピッチ(mm)
16
定格電圧(V)
690
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
20
ケーブル
4mm
2
素材
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
動作温度範囲(℃)
ケーブルCSA(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079007
CFTBN/2
【ヒューズ】5×20
-20~+120
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079016
CMFTB/2
【ヒューズ】6.3×25
-20~+125
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください