曜日別特売

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ - CAMDENBOSS
シリーズCCA1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50079278CCA1P1/A032508.23
オープン
6,220
6,842(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079287CCA1P1/A042005.54
オープン
4,980
5,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079305CCA1P1/A0716027
オープン
8,330
9,163(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079314CCA1P1/A091601.79
オープン
8,810
9,691(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079296CCA1P1/A051605.25
オープン
6,830
7,513(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする