CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA3シリーズ
端子種別
はんだ
IP等級
IP68
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250
接合型
プッシュプル
ボディ向き
ストレート
シリーズ
CCA3
材質(ハウジング)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
定格電流(A)
コンタクトめっき
ソケットorプラグ
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079384
CCA3P1/A10
10
ケーブルマウント
4.5
金
-
-
オープン
¥
14,680
¥
16,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079393
CCA3P1/A12
12
ケーブルマウント
4.2
金
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50079409
CCA3P1/A19
19
-
2.5
-
プラグ
19P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください