CROUZET
Crouzet ロジックモジュールスターターキット ディスプレイ付き リレー
シリーズ
Millenium 3
出力方式
リレー
入力方式
アナログ、デジタル
取付方式
DINレール
ディスプレイ
あり
ターミナルタイプ
ネジ
モジュール
ロジック制御モジュール
出力電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力点数
入力点数
通信ポート
プログラミング言語
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088536
88974082
24dc
8
12
-
ラダーロジック
オープン
¥
62,980
¥69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50088527
88974080
24ac
4
8
【番号】2
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください