EATON(イートン)
Eaton インバータ DC1 400 V ac 5.5 kW
仕様
【フェーズ】3
全長(mm)
129
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
取付方式
フランジ取り付け
全幅(mm)
175
許容電流(A)
14
フィルター
あり
電源電圧(V)
400ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
5.5kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
全体的な深さ(mm)
273
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50100095
DC1-34014FB-A20CE1
オープン
¥
183,590
¥201,949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください