ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチ
コンタクト数
2
行数
1
ピッチ(mm)
2
方向
ストレート
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
真鍮
幅(mm)
3.9
色
黒
タイプ
上部開口
深さ(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50215577
AKSO-200/G
2
2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください