ASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート スルーホール
コンタクト数
20
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
ボディ向き
ストレート
材質(コンタクト)
リン酸銅
仕様
●定格電圧:500 V ac
タイプ
ソケットストリップ
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(160個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50215708
A-BL254-DG-G20D
20
3
2.54
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください