CAE Groupe PVCケーブル 黄 導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズ
- 仕様
- 断面積:0.22 mm2 、 シース色:黄 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.1mm 、 長さ:200m 、 許容電圧:250 V ac 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:難燃性 、 シリーズ:KY30 、 ケーブル形状:シングルコア
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(200m)
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















