KY3004J CAE Groupe PVCケーブル 黄  導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズ CAE Groupe 50232569

CAE Groupe PVCケーブル 黄 導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(200m)
注文コード
50232569
品番
KY3004J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
断面積:0.22 mm2 、 シース色:黄 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.1mm 、 長さ:200m 、 許容電圧:250 V ac 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:難燃性 、 シリーズ:KY30 、 ケーブル形状:シングルコア
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする