Displaytech 2.2インチ TFT TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.2インチ 、 インターフェースタイプ:MCU、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:33.84 x 45.12mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:ノーマリホワイト, 透過型 、 AC/DC入力電圧:ac 、 寸法:38.5 x 2.35 x 56.16mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:330cd/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31