YAMAZEN(山善)
一人用 お座敷こたつ&チェア&布団セット ぬくもり庵
箱からあけてすぐに使えるこたつ、イス、布団のセット。椅子は好みに合わせて3段階に高さ調節可能。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。
用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
電源
AC100V(50/60Hz)
ヒーター
MS-303H
保証期間
お買い上げ日より1年
座面高さ(mm)
椅子:210~270
消費電力量(Wh)
(強)160、(弱)80
適合温度(℃)
コタツ側面:(強)55、(弱)37
内容量
1セット
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49736734
VGA-582(DB)
58×58
こたつ:580×580×580、椅子:520×450×410-470、コタツ布団:600×600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49736743
VGA-7058(DB)
70×58
こたつ:700×580×580、椅子:520×450×410-470、コタツ布団:700×580
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49736759
VGA-7058HB(DB)
70×58
こたつ:700×580×580、椅子:520×512×525-585、コタツ布団:700×580
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49736768
VGA-9075P2(DB)
95×75
こたつ:950×750×580、椅子:520×450×410-470、コタツ布団:950×750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください