2階建てキャリア

2階建てキャリア - DAYTONA(デイトナ)2階建てキャリア - DAYTONA(デイトナ)2階建てキャリア - DAYTONA(デイトナ)2階建てキャリア - DAYTONA(デイトナ)2階建てキャリア - DAYTONA(デイトナ)

『出発前に忘れ物に気づいてパッキングを解かなくてはならなくなった』、『道中に買い足しをしたが、積み重ねすぎてバッグ内へのアクセスが面倒』、『ハードケースを使いたいけど、他の物が積めなくなる』。そんな経験から生まれたデイトナの新提案。2階建て構造により、かさばりやすい長物は下段に、細かな物は上段のバッグ等に分けることで物の出し入れがしやすくなります。純正キャリアと同じパイプ径と同等の表面処理を採用することで車体の雰囲気を崩しません。

適合クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉材質スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ最大積載量(kg)10(2階部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリア:290×225×180パイプ径(Φmm)15.9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999089599903
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする