KIJIMA(キジマ)
リアキャリアブラック
インジェクションモデル対応のビッグボーイ用リアキャリアが価格変更で登場!
積載量を上げる定番アイテム。
適合
ビッグボーイ09Y(FI用)
最大積載量(kg)
3
寸法(縦×横)(mm)
天板:200×220
仕上
スチール製ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49991428
210-254
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください