曜日別特売

NOLAN N70-2GT ソリッド

NOLAN N70-2GT ソリッド - NOLAN

機動隊の防弾盾にも使用される素材、LEXANポリカーボネートを使用し、高い耐衝撃性を備えています。
チンガードの脱着でフルフェイスとスポーツジェットのスタイルにチェンジできます。
アウターシェル材質:ハイファンクションハイグレードLEXANポリカーボネート
内装:脱着洗濯可能(チークパッド一体型) あごひも:マイクロロック
規格:SG規格

規格SG規格仕様あごひも:マイクロロック付属品PINLOCK(R)曇り止めシート、サンバイザー内装脱着洗濯可能(チークパッド一体型)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999366899363フラットブラック/10M
50,000
取扱い終了
返品不可
4999367799364フラットブラック/10L
50,000
取扱い終了
返品不可
4999368699365フラットブラック/10XL
50,000
取扱い終了
返品不可
4999369599366メタルホワイト/5M
50,000
取扱い終了
返品不可
4999370499367メタルホワイト/5L
50,000
取扱い終了
返品不可
4999371399368メタルホワイト/5XL
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする