曜日別特売

GIVI EA123 タンクロック

GIVI EA123 タンクロック - GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

最大容量(L)5付属品レインカバー、ショルダーベルト、アタッチメント最大積載量(kg)2寸法(縦×横×高さ)(mm)底部200×底部260×100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999502599200
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995025
2021-06-21
用途: BMWオートバイで使用
建設業・工事業

タンクが巨大なBMW R1200GSアドベンチャーモデルで使用しました。今までは大き過ぎて取り回しとハンドルへの干渉があり小さなタンクバックを探していました。二つ折れの財布、スマホ、たばこ、ライター、サングラス、ハンドタオルを入れても余裕です。
GS乗りにはお勧めしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする