曜日別特売

ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット

ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。

仕様
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個
●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX
●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V
●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAX
セット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999526999388
600
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 充電器配線補修
その他業種

充電器配線端子爪を不手際で壊してしまったので補修用に購入、純正部品だけに取付に問題なく補修完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする