GIVI GRT718 防水サイドバッグ 15+15L

GIVI GRT718 防水サイドバッグ 15+15L - GIVI(ジビ)

可変ファスナーを開けるだけで容量アップ。ツーリング帰りのお土産などのスペースとして重宝します。

容量(L)15/片側セット内容バッグ本体×2(左右)、固定ベルト×2、ショルダーベルト×2寸法(mm)180×380×320内容量1セット
注意
※イージーロックシリーズは取り付けには、GIVIサイドバッグサポート(TEシリーズ)が必要です。
※イージロックシリーズ以外のサイドバッグも巻き込み防止のため、GIVIバッグサポートの同時装着を推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999564699195
37,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする