曜日別特売

HB サドルバッグMIL DHS-10

HB サドルバッグMIL DHS-10 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
(2件のレビュー)

アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。

容量(L)15/片側付属品紐・金具付き固定ベルト、樹脂部品付き固定ベルト、アジャスター25mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×365×135内容量1セット
注意
※ シートレールのすきまがゼロの場合には固定ベルトは通せません。市販のサドルバッグ固定用レールなどを使用してください。
※車種や装着箇所によっては、リアウインカーの移設が必要になる場合があります。
※装着位置などにより、バンクした際に、バッグが地面にこすれる恐れがありますので、あらかじめ店頭などにて装着位置の確認をしてください。
※通常走行でバッグがこすれる恐れがある車両につきましては、使用しないでください。
※アップタイプマフラーの場合は、バッグがマフラーに接触するため、装着できません。
※左右セットではなく、片側用のセットになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999569899702
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995698
2022-09-02
用途: ツーリング
その他業種

シンプルで 色もレトロ。使いやすく いろんな車種に合いそうです。

対象商品 : 49995698
2020-07-29
用途: バイク用
吉野内装建設業・工事業

商品は良い。
質問の解答が遅い。
商品の説明に誤解を招く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする