ターボフィルターシート

ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

タイプ250mm×200mm 標準タイプ内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999593597348
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995935
2022-09-13
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と此方と悩みましたが此方を選択しました。
効率は未だ判りませんが・・・良い様な気がします。

対象商品 : 49995935
2021-11-15
用途: 2ストスクーターの修理
有限会社望月自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

2ストが減って使用頻度は減ってきてますが
これ1枚でどのメーカーにも対応できるので常に在庫してます。
乾式なのも良いですね。
余った部分も詰め物や消音に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする