曜日別特売

AB Connectors ソケットコンタクト ABCIRP シリーズ サイズ:16 20 メス 圧着端子

AB Connectors ソケットコンタクト ABCIRP シリーズ サイズ:16 20 メス 圧着端子 - AB CONNECTORS
仕様
オス・メス = メス
コンタクトサイズ = 16, 20
ケーブルサイズ = 0.5 → 0.6 mm2
端子方法 = 圧着
シリーズ = ABCIRP
併用可能製品 = ABCIRPシリーズ
定格電流 = 13A
長さ = 36.5mm
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
取り付けタイプ = ケーブルマウント
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49947294ABCIRP1620KLKP3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする