ANDERSON POWER PRODUCTS
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極
コンタクト数
2
シリーズ
SBX
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス/メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014223
E6378G2
2
【キット】パネルフィードスルーセット
オープン
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
残り1点です
50014239
E6370G2
2
【キット】組み立て済みコネクタキット
オープン
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください