APEM
Apem タクタイルスイッチ プランジャー 表面実装
アクチュエータの種類
プランジャー
材質(コンタクト)
銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-10~+60
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
コンタクト定格電流(mA)
1@10Vdc
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016339
FTE2CV
オープン
¥
839
¥923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください