Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ

Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEM
ターミナルタイプスルーホールスイッチ動作モーメンタリ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクトのコンフィギュレーション
アクチュエータ色
アクチュエータの種類
コンタクト定格電流(mA)
操作力(gf)
動作温度範囲(℃)
操作力(N)
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016357DTSMW67NV1袋(5個)単極単投(SPST)洗浄可能50@12Vdc180-25→+70--
オープン
830
913(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016384TM533V1袋(5個)単極単投(SPST)--50@12Vdc160-25→+70--
オープン
890
979(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016409T1VRLRW1個SPST-タクティカル50--20→+702.5→4IP65
オープン
7,288
8,017(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016366DTSGL61KVB1袋(5個)単極単投(SPST)タクティカル50@12Vdc100 ±50-25→+70--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50016375DTSL61RBV1袋(5個)単極単投(SPST)タクティカル50@12Vdc260-25→+70--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50016393TT5V1袋(5個)単極単投(SPST)-タクティカル50@12Vdc--20→+70180 (側面)、320 (中央)-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする