Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ

Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ - APEM
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アクチュエータの種類
コンタクトのコンフィギュレーション
アクチュエータ色
操作力(gf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016533DTSM61NV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)160
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016549DTSM62RV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)260
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016558DTSM61RV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)260
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016567DTSM62NV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)160
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016576DTSM63NV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)160
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016585DTSM63RV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)260
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016594DTSM65NV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)160
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016603DTSM21NV1セット(40個)キャップSingle Pole Single Throw (SPST)160
オープン
2,040
2,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016619DTSM21RV1セット(40個)キャップSingle Pole Single Throw (SPST)260
オープン
2,020
2,222(税込)
5日以内出荷
返品不可
50016628DTSM65RV1セット(77個)ステム単極単投(SPST)260
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016637DTSM25NV1セット(40個)キャップSingle Pole Single Throw (SPST)160
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016646DTSM24NV1セット(40個)キャップSingle Pole Single Throw (SPST)160
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016655DTSM24RV1セット(40個)キャップSingle Pole Single Throw (SPST)260
オープン
2,040
2,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする