APEM
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 6.30 x 6.20 x 3.5mm
寸法(mm)
6.30×6.20×3.5
アクチュエータの種類
洗浄可能
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+70
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ色
茶
操作力(gf)
180
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016716
DTSMW65NV
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください