APEM
Apem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 5.2mm
寸法(mm)
6×6×5.2
高さ(mm)
5.2
アクチュエータの種類
ボタン
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作力(N)
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016734
DTSMW67RV
2.54
赤
オープン
¥
2,020
¥2,222
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016743
DTSJW68SV
3.13
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください