APEM
Apem タクタイルスイッチキット 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
仕様
【イルミネーション】あり
操作力(N)
100
スイッチ動作
モーメンタリ
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016777
ILLUMEC 8
白
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016786
ILLUMEC 6
青
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016759
ILLUMEC 4
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50016768
ILLUMEC 5
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50016795
ILLUMEC 7
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください