APEM
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST
アクチュエータの種類
フラッシュスライド
材質(コンタクト)
金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポジション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017118
DHA-02T-Q
1セット(125個)
2
オープン
¥
19,760
¥21,736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017136
DHA-06T-Q
1袋(5個)
6
オープン
¥
1,100
¥1,210
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017154
DHA-10T-Q
1セット(33個)
10
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017127
DHA-04T-Q
1セット(75個)
4
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017145
DHA-06T-Q
1セット(54個)
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください