APEM
Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー 4PST
アクチュエータの種類
突出型、トップサイドレバー
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
金めっきりん青銅
ポジション
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
4PST
コンタクト定格電流(mA)
25
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017599
IKD0405101
1袋(5個)
オープン
¥
990
¥1,089
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017617
IKD0405100
1袋(5個)
オープン
¥
990
¥1,089
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017608
IKD0405101
1セット(42個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50017626
IKD0405100
1セット(42個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください