APEM
Apem ディップスイッチ 埋込型 4PST
コンタクトのコンフィギュレーション
4PST
コンタクト定格電流(mA)
25
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
4
装着方式
スルーホール
アクチュエータの種類
埋込型
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-40→+85
定格電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017705
NDSR-04-V
1袋(5個)
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017714
NDSR-04-V
1セット(40個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください