APEM
Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST
アクチュエータの種類
埋込型
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
500Vdc
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
DPST
コンタクト定格電流(mA)
25
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017757
NDSR-02-V
1袋(5個)
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017766
NDSR-02-V
1セット(72個)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください