APEM
Apem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 6PST
コンタクトのコンフィギュレーション
6PST
コンタクト定格電流(mA)
25
材質(コンタクト)
金めっきりん青銅
ポジション
6
装着方式
スルーホール
アクチュエータの種類
埋込型、トップサイドレバー
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-20→+85
定格電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017836
IKD060000
1袋(5個)
オープン
¥
1,070
¥1,177
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017845
IKD060000
1セット(28個)
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください