APEM
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) PCB
材質(アクチュエータ)
真鍮
材質(コンタクト)
黄銅、金めっき
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
双極単投(DPST)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接触抵抗(mΩ)
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018204
5247CDB
10
10.5
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018195
TL47W0050
20
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください