APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 3極オン / オフスイッチ パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
3極オン / オフスイッチ
アクチュエータ長さ(mm)
11.4
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018816
5659A9
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください