曜日別特売

Apem モジュラスイッチ本体 長方形プッシュボタンオペレータ

Apem モジュラスイッチ本体 長方形プッシュボタンオペレータ - APEMApem モジュラスイッチ本体 長方形プッシュボタンオペレータ - APEM
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65スイッチ種類長方形プッシュボタンオペレータ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ動作
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021309A0101XラッチA01シリーズ
オープン
2,070
2,277(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021318A0103YモーメンタリA01 Series
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021327A0103XラッチA01 Series
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする