曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

Apem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEM
定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021363AV900220000270K1個
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021397AV950220000870K1個
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021406AV9112F1020870K1個
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021415AV9122F1020870K1個
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021424AV910220000870K1個
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021449AV9622F1020870K1個
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021458AV960220000870K1個
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021476AV9V22F1020870K1個
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021485AV9V0220000870K1個
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021354AV9002F1020270K1個
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50021379AV9512F1020870K1袋(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50021388AV9522F1020870K1袋(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50021433AV9612F1020870K1袋(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50021467AV9V12F1020870K1個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする