APEM
Apem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1個)
仕様
【イルミネーション】あり
適合
CSA、UL準拠
注文コード
50021433
品番
AV9612F1020870K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【イルミネーション】あり
適合
CSA、UL準拠
定格電圧(V)
30dc
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
19.2
コンタクト定格電流(A)
1
コンタクト定格電圧(V)
30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19.2(Dia.)