APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
16.2
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50023199
IRR7Z2B2LOB
青
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023269
IRR7Z262
赤
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023174
IRR7Z252LOY
黄
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
50023165
IRR7Z222LOY
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023208
IRR7Z262LOS
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023244
IRR7Z212
青
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023253
IRR7Z252
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023278
IRR7Z292
燈
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023305
IRR7Z232LOG
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください