APEM
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
アンバー
スイッチ動作
ラッチ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50024976
A1PCA1X220K303
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024967
A1PCA1X220J303
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024985
A1PCA1X236K303
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024994
A1PCA1X217J303
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください