APEM
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50024994
品番
A1PCA1X217J303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
アンバー
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac