曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ

Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ - APEM
スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16コンタクト定格電流(A)6@250Vac内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50025046A1PCA1X220J403
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025055A1PCA1X220K403
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025073A1PCA1X236J403
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025256A1PCA1X236J103
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025387A1PCA1X220K203
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025396A1PCA1X236J203
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025405A1PCA1X236K203
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025423A1PCA1X250K203
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025247A1PCA1X220K103
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
50025414A1PCA1X250J203
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
50025064A1PCA1X203K403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025089A1PCA1X236K403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025098A1PCA1X250K403
オープン
取扱い終了
返品不可
50025107A1PCA1X284K403
オープン
取扱い終了
返品不可
50025116A1PCA1X217K403
オープン
取扱い終了
返品不可
50025125A1PCA1X214K403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025134A1PCA1X249J403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025143A1PCA1X249K403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025159A1PCA1X277J403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025265A1PCA1X249K103
オープン
取扱い終了
返品不可
50025378A1PCA1X220J203
オープン
取扱い終了
返品不可
50025439A1PCA1X284K203
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025448A1PCA1X249J203
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする