APEM
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 青 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
動作温度
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50025159
品番
A1PCA1X277J403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
青
材質(コンタクト)
金めっき銀
スイッチ動作
ラッチ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac