BELDEN
Belden 接続ケーブル オス
接続方式
M12
コネクタジェンダー
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アクセサリタイプ
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053143
RSF4-07/0.2
0.2
レセプタクルコネクタ
M12センサコネクタ
オープン
¥
2,590
¥2,849
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053134
RST4-07/5
5
Sensor/Actuator Cordset
センサ及びアクチュエータ
オープン
¥
3,950
¥4,345
(税込)
取扱停止中
返品不可
50053125
RST4-07/2
2
Sensor/Actuator Cordset
センサ及びアクチュエータ
オープン
取扱い終了
返品不可
50053159
RSF5-56/0.2
0.2
Receptacle Connector
M12 Sensor Connectors
オープン
取扱い終了
返品不可
50053168
RST 5-87/2M
2
Sensor/Actuator Cordset
センサ及びアクチュエータ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください