DELTRON
Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc
幅(mm)
24
高さ(mm)
50
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250 ac/dc
端子種別
Tab
定格電流(A)
10
深さ(mm)
51.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50094626
RID1042H
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください